品番 : EA661CY-65
品名 : 304x106x67mm 長棚(白)
仕様
線径 | 差込み部:φ3mm 中部分:φ3mm |
サイズ(mm) | 304×106(100)×67 |
---|---|---|---|
材質 | スチール(粉体塗装) | 色 | 白 |
EA661CY-21・-22用、(旧)EA661CY-11・-12(パンチングボード) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/29 16:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1660ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA661CY-64 304x106x67mm 長棚 |
EA661CY-65 304x106x67mm 長棚(白) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-11 : 600x450mm パンチングボード(ホワイト) |
本体 | EA661CY-12 : 900x600mm パンチングボード(ホワイト) |
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
拡大