品番 : EA661CY-71
品名 : 37mm 5連フック
仕様
フック内径 | 25mm | フック数 | 5 |
---|---|---|---|
フック間隔 | 54mm | 線径 | φ3mm |
サイズ | 230×42×96mm | 重量(g) | 62 |
材質 | スチール(クロムメッキ) | ||
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/07/22 17:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1642ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)