品番 : EA661CY-34
品名 : 25mm スプリングクリップ
仕様
| クリップ可能径 | φ15~25mm | サイズ | 32×44×30mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ1mm | 重量(g) | 16.2 |
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | ||
| 1個入 | |||
| EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/02/17 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1588ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
| 本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
