品番 : EA661CY-67
品名 : 123x 76x 80mm 小物入れ(大/白)
仕様
サイズ(mm) | 123×76×80 | 線径 | φ3mm |
---|---|---|---|
材質 | スチール(粉体塗装) | 色 | 白 |
EA661CY-21・-22用、(旧)EA661CY-11・-12(パンチングボード) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 00:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1642ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA661CY-61 61x76x80mm 小物入れ(小) |
EA661CY-62 123x76x80mm 小物入れ(大) |
EA661CY-66 61x 76x 80mm 小物入れ(小/白) |
EA661CY-67 123x 76x 80mm 小物入れ(大/白) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)