品番 : EA661CY-66
品名 : 61x 76x 80mm 小物入れ(小/白)
仕様
| サイズ(mm) | 61×76×80 | 線径 | φ3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(粉体塗装) | 色 | 白 |
| EA661CY-21・-22用、(旧)EA661CY-11・-12(パンチングボード) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/15 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CY-61 61x76x80mm 小物入れ(小) |
| EA661CY-62 123x76x80mm 小物入れ(大) |
| EA661CY-66 61x 76x 80mm 小物入れ(小/白) |
| EA661CY-67 123x 76x 80mm 小物入れ(大/白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
| 本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
