詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CY-61

品名 : 61x76x80mm 小物入れ(小)

仕様

サイズ 61×76×80mm 線径 φ3mm
重量(g) 108 材質 スチール(粉体塗装)
カラー ブラック
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード)
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/14 13:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1588ページ
バリエーション一覧
EA661CY-61 61x76x80mm 小物入れ(小)
EA661CY-62 123x76x80mm 小物入れ(大)
EA661CY-66 61x 76x 80mm 小物入れ(小/白)
EA661CY-67 123x 76x 80mm 小物入れ(大/白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top