品番 : EA661CY-33
品名 : 29mm プライヤーホルダー
仕様
フック内寸 | 40×22mm | サイズ | 46×37(29)×33(25)mm |
---|---|---|---|
線径 | φ3mm | 重量(g) | 9 |
材質 | スチール(クロムメッキ) | ||
1個入 | |||
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/06/17 11:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1642ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)