詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CY-37

品名 : φ19.5mm ドライバーホルダー

仕様

差込部分サイズ φ19.5×19.5mm 線径 φ3.5mm
サイズ 29×53(43)×52(44)mm 重量(g) 21.6
材質 スチール(クロムメッキ)
1個入
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード)
追加説明
カタログ価格

170 円(税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/29 05:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1588ページ
バリエーション一覧
EA661CY-37 φ19.5mm ドライバーホルダー
EA661CY-38 φ14.5mm ドライバーホルダー
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top