詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CY-38

品名 : φ14.5mm ドライバーホルダー

仕様

差込部サイズ φ14.5×14.5mm 線径 φ3mm
サイズ 28×56(46)×46(37)mm 材質 ステンレス(SUS304)
重量(g) 33 入数 2個
底部止め付
穴径5mm、穴ピッチ1インチ(約2.54cm)のパンチングボード用棚です。穴径、穴ピッチをご確認の上ご使用ください。
急激な荷重は避け、静かに掛けて下さい。貴重品や壊れやすい物は掛けないで下さい。また、落下した場合、落下地点が破損する様な場所でのご使用もお控えください。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/27 23:48現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1588ページ
バリエーション一覧
EA661CY-37 φ19.5mm ドライバーホルダー
EA661CY-38 φ14.5mm ドライバーホルダー
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top