品番 : EA661CY-31
品名 : 15mm シングルフック
仕様
| 材質 | フック:スチール(クロムメッキ) キャップ:PVC |
サイズ(mm) | 3.6×28(15)×48 |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 7mm | 先端径 | φ4mm(キャップ含む:φ5mm) |
| 線径 | φ4mm | 重量 | 6.8g |
| 1個入 | |||
| EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/12/15 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
| 本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
