品番 : EA661CY-36
品名 : 44mm シングルフック・U型
仕様
先端径 | φ4mm(キャップ含む:φ5mm) | 線径 | φ4mm |
---|---|---|---|
サイズ | 49(W)×48(H)mm | 重量(g) | 8.9 |
材質 | フック:スチール(クロムメッキ) キャップ:PVC 止め金具:ステンレス |
||
1個入 | |||
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード) | |||
フック内径 | 27mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 60 (2025/07/22 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1642ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)