品番 : EA661CY-73
品名 : 260x116x75mm 網棚
仕様
サイズ | 260×111×75mm | メッシュ数 | 55 |
---|---|---|---|
線径 | φ3mm メッシュ部分:φ2mm |
重量(g) | 201 |
材質 | スチール(クロムメッキ) | ||
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/03 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1642ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)