詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BA-125

品名 : 750-1250mm 突っ張りポール(伸縮)

仕様

用途 天井作業の補助、カーゴバー、荷物の固定、家具止めなどに 縮長時サイズ 750mm
伸長時サイズ 1250mm パイプ径 29mm
先端止具サイズ 85×63mm 垂直静止荷重 50kg
重量 1390g 材質 パイプ:スチール(アイボリー色塗装)
グリップ:NBRスポンジ
先端止具:合成ゴム
細かいピッチのギアで切替るため、ほぼ無段階で長さ調整ができます。
追加説明
カタログ価格

5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 13:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0163ページ 1588ページ 1664ページ
バリエーション一覧
EA928BA-125 750-1250mm 突っ張りポール(伸縮)
EA928BA-250 1450-2500mm 突っ張りポール(伸縮)
EA928BA-290 1600-2900mm 突っ張りポール(伸縮)
EA928BA-390 2100-3900mm 突っ張りポール(伸縮)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top