品番 : EA928BA-250
品名 : 1450-2500mm 突っ張りポール(伸縮)
仕様
| 用途 | 天井作業の補助、カーゴバー、荷物の固定、家具止めなどに最適 | 縮長時サイズ | 1450mm |
|---|---|---|---|
| 伸長時サイズ | 2500mm | パイプ径 | 29mm |
| 先端止具サイズ | 85×63mm | 垂直静止荷重 | 50kg |
| 重量 | 2040g | 材質 | パイプ:スチール(アイボリー色塗装) グリップ:NBRスポンジ 先端止具:合成ゴム |
| 細かいピッチのギアで切替るため、ほぼ無段階で長さ調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0163ページ 1588ページ 1664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BA-125 750-1250mm 突っ張りポール(伸縮) |
| EA928BA-250 1450-2500mm 突っ張りポール(伸縮) |
| EA928BA-290 1600-2900mm 突っ張りポール(伸縮) |
| EA928BA-390 2100-3900mm 突っ張りポール(伸縮) |
