詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BA-504

品名 : 98x41mm 取付金具(2個)

仕様

サイズ 98×41(H)mm 板厚 2.0mm
重量 42g 材質 スチール
入数 2個入り
伸縮支え棒(EA928BA-125~EA928BA-390)用 フック金具
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 01:47現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0163ページ 1588ページ 1664ページ
バリエーション一覧
EA928BA-501 200x68x15mm ゴムパッド(上部用)
EA928BA-502 200x68x15mm ゴムパッド(下部用)
EA928BA-503 350x64x17mm スポンジパッド(上部用)
EA928BA-504 98x41mm 取付金具(2個)
EA928BA-505 φ29~32伸縮支え棒用ブラケット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top