品番 : EA661EC-11
品名 : 168x454x152mm パーツトレー/ラック棚用(青)
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!
仕様
| 外寸(mm) | 168×454×152(H) | 内寸(mm) | 140×419×152(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 青 |
| 入数 | 1 | ||
| 奥行450mm用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/27 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
