品番 : EA680-10
品名 : 3本組 モンキーレンチセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 呼び(mm) | 100・150・300 | 厚み(mm) | 9.4・11・19 |
| 最大口幅(mm) | 13・23・38 | 重量(g) | 45・127・570 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 口幅目盛付 | |||
| ツールポーチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/08 14:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA530HB-31 : 150mm/34mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
