品番 : EA530HB-31
品名 : 150mm/34mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
|---|---|---|---|
| 従来の物に比べ口幅の大きい幅広タイプ | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 全長 | 176mm | 呼び寸法 | 150mm |
| 最大口幅 | 34mm | 重量 | 205g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/04/06 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HB-31 150mm/34mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530HB-32 200mm/39mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530HB-33 250mm/53mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
