品番 : EA530HB-32
品名 : 200mm/39mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
カタログ訂正
26/04/14 厚みの訂正。誤:8mm、正:14mm(No.57 9025)
仕様
| 呼び寸法 | 200mm | 厚み | 14mm |
|---|---|---|---|
| 最大口幅 | 39mm | 重量 | 345g |
| 全長 | 216mm | 先端厚 | 6.23mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 従来の物に比べ口幅の大きい幅広タイプ | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 握りやすいクッショングリップ | |||
| 狭い場所にも入りやすい薄型設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/05/04 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HB-31 150mm/34mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530HB-32 200mm/39mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530HB-33 250mm/53mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
