品番 : EA530HB-33
品名 : 250mm/53mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
仕様
| 呼び寸法 | 250mm | 厚み | 15.8mm |
|---|---|---|---|
| 最大口幅 | 53mm | 重量 | 582g |
| 全長 | 264mm | 先端厚 | 5.9mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 従来の物に比べ口幅の大きい幅広タイプ | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 握りやすいクッショングリップ | |||
| 狭い場所にも入りやすい薄型設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA530HB-31 150mm/34mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530HB-32 200mm/39mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA530HB-33 250mm/53mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
