詳細表示

このページのURL:

品番 : EA680AB-10

品名 : 159mm/35mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)

仕様

メーカー SATA 型番 47234
全長(mm) 159 最大口幅(mm) 35
厚み(mm) 13.5 重量(g) 246
材質 クロムバナジウム鋼
狭い環境での使用に適した短いハンドル設計
表面はクロムメッキ処理が施されており、防錆効果が優れています。
口幅目盛付
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/26 23:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA680AB-6 118mm/24mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
EA680AB-8 142mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
EA680AB-10 159mm/35mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
EA680AB-12 205mm/42mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top