品番 : EA680G-250
品名 : 250mm ウォーターポンププライヤー
ストレート型のジョーと手に馴染むソフトグリップハンドル
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70412 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 250mm |
| 最大開口 | 45mm | 重量 | 450g |
| 先端厚さ | 11mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 217 (2026/07/28 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA680G-200 200mm ウォーターポンププライヤー |
| EA680G-250 250mm ウォーターポンププライヤー |
| EA680G-300 300mm ウォーターポンププライヤー |
| EA680G-400 400mm ウォーターポンププライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
