品番 : EA680S-200
品名 : 200mm コンビネーションプライヤー
手に馴染むソフトグリップハンドル
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70512 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 最大開口 | 36mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 300g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 155 (2026/11/05 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA680S-160 160mm コンビネーションプライヤー |
| EA680S-200 200mm コンビネーションプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大

