詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682AA-3

品名 : 3本組 ミニプライヤーセット

仕様

メーカー SATA 型番 ESCOオリジナルセット品
セット点数 3本 <セット内容> ・ミニペンチ
・ミニニッパー
・プライヤー(先曲)
ミニペンチ ・全長…110mm
・切断能力…
 銅線:φ1.5mm
 鉄線:φ1.3mm
 スチール線:φ1.0mm
・材質…本体:クロムニッケル鋼グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー)
・耐滑性、耐油性に優れたTPEグリップ
・硬度HRC40までの切断が可能です
ミニニッパー ・全長…110m
・ジョー厚み…6.5mm
・先端厚さ…6.5mm
・切断能力…
 銅線:φ1.5mm
 鉄線:φ1.3mm
 スチール線:φ1.0mm
・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ
プライヤー(先曲) ・全長…120mm
・先端幅…5.5mm
・ジョー厚み…6.5mm
・材質…クロムニッケル鋼、TPE(熱可塑性エラストマー)(ハンドル)
・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 02:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0209ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top