詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682AA-80

品名 : 188mm ペンチ

仕様

メーカー SATA 型番 70322A
全長(mm) 188 切断能力(φmm) 鉄線:3.0
銅線:3.5
材質 本体:クロムバナジウム鋼
グリップ:TPR(熱可塑性エラストマー)
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/04/06 12:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0258ページ
バリエーション一覧
EA682AA-60 164mm ペンチ
EA682AA-80 188mm ペンチ
EA682AA-100 213mm ペンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top