品番 : EA682BE-160
品名 : 160mm ニッパー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70921A |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 160 | 切断能力(φmm) | 樹脂:5.0 |
| 材質 | 本体:クロムバナジウム鋼 グリップ:TPR(熱可塑性エラストマー) |
||
| 耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ | |||
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682BE-160 160mm ニッパー |
| EA682BE-170 178mm ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
