詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682CF-200

品名 : 200mm ペンチ

仕様

メーカー SATA 型番 72203B
全長(mm) 200 切断能力(φmm) 鉄線:2.4
銅線:2.6
鋼線:2.0
材質 本体:クロムバナジウム鋼
グリップ:TPR(熱可塑性エラストマー)
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
追加説明
カタログ価格

3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/08 22:59現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0258ページ
バリエーション一覧
EA682CF-150 150mm ペンチ
EA682CF-170 175mm ペンチ
EA682CF-200 200mm ペンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top