品番 : EA682GB-11
品名 : 267mm 鉄板用はさみ(オフセット型・右利き用)
仕様
右利き用 | |||
刃長 | 40mm | 切断能力 | 鉄板:1.2mm |
---|---|---|---|
全長 | 267mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/05 16:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0099ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA682GB-11 267mm 鉄板用はさみ(オフセット型・右利き用) |
EA682GB-13 267mm 鉄板用はさみ(オフセット型・左利き用) |
拡大