品番 : EA682H-200
品名 : 200mm ミニクリッパー
ストッパー調整ボルト付きで刃先の開口幅を簡単に調整できます
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 93501 |
---|---|---|---|
全長 | 212.5mm | 切断能力 | φ3.17mm(HRC35まで) |
材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 271g |
最大開口幅 | 4.7mm | ハンドル長 | 99mm |
刃の閉じた状態で固定する為のハンドル固定フック | |||
刃の閉じ幅を自由に調節する為のアジャスター部分 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/14 16:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0102ページ |
代替品
|
拡大