品番 : EA545MA
品名 : 200mm ミニクリッパー(ストレート)
仕様
メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | C-C08 |
---|---|---|---|
切断能力 | 軟線φ3.2mm、硬線φ2.9mm、ピアノ線φ2.3mm | 先端刃 | ストレート |
全長 | 200mm | 重量 | 280g |
平刃タイプ | |||
ハンドルロック装置付 | |||
収納時はロックを戻すと刃部を固定可能 | |||
極細線の切断には適しません |
追加説明 |
●梱包重量…300g |
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/30 11:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0103ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA545MA 200mm ミニクリッパー(ストレート) |
EA545MB 200mm ミニクリッパー(オフセット) |