詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545MB

品名 : 200mm ミニクリッパー(オフセット)

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 C-C18
切断能力 軟線φ3.2mm、硬線φ2.9mm、 ピアノ線φ2.3mm 先端刃 オフセット
全長 200mm 重量 280g
40°角斜刃タイプ
ハンドルロック装置付
収納時はロックを戻すと刃部を固定可能
極細線の切断には適しません
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 00:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0101ページ

代替品

EA545KS-12
  • 品番

    EA545KS-12

  • コメント

    違い:切断能力

バリエーション一覧
EA545MA 200mm ミニクリッパー(ストレート)
EA545MB 200mm ミニクリッパー(オフセット)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top