詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682JB

品名 : 215mm ワイヤーストリッパー(圧着付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
つかむ・圧着・被覆剥ぎ・ワイヤーカット・ビスカットを備えた多機能ツール

仕様

メーカー SATA 型番 97521
圧着範囲(AWG) 10~22
ビスカッター、銅線用カッター付
能力(AWG)(φmm) 10・12・14・16・18・20・22 全長(mm) 215
追加説明
カタログ価格

2,080 (税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0247ページ

代替品

EA580DM-1
  • 品番

    EA580DM-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top