品番 : EA682L-1
品名 : 3本組 ロッキングプライヤーセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 3点 | ||
| 〈セット内容〉 ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1 ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1 ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1 |
|||
| ロッキングプライヤー(カーブジョー) | 全長:186mm 呼び全長:175mm 口の開き:0~42mm 重量:360g |
ロッキングプライヤー(ストレートジョー) | 全長:224mm 呼び全長:250mm 口の開き:0~46mm 重量:540g |
| ロッキングプライヤー(ロングノーズ) | 全長:169mm 呼び全長:150mm 口の開き:0~50mm 重量:195g |
材質 | ハンドル:クロムモリブデン鋼 あご:合金鋼 |
| カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA682LA-7 : 175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| セット商品 | EA682LB-10 : 250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー) |
| セット商品 | EA682LC-6 : 150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
