詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682LB-10

品名 : 250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)

板のクランプに適したストレートジョー仕様

仕様

メーカー SATA 型番 71203
材質 ハンドル:クロムモリブデン鋼
あご:合金鋼
全長 224mm
呼び全長(mm) 250 口の開き(mm) 0~46
重量 540g
先端アゴ部分はストレート形状
追加説明
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0269ページ
バリエーション一覧
EA682LB-7 175mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
EA682LB-10 250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
ウェブカタログ画像
写真はEA682LB-7です
  • 写真はEA682LB-7です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top