品番 : EA682LA
品名 : 3本組 ロッキングプライヤーセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 186mmロッキングプライヤー (カーブジョー) 185mmロッキングプライヤー (ストレートジョー) 169mmロッキングプライヤー (ロングノーズ) |
材質 | ハンドル:クロムモリブデン鋼 あご:合金鋼 |
| 呼び寸法(mm) | 186mmロッキングプライヤー:175 185mmロッキングプライヤー:175 169mmロッキングプライヤー:150 |
口の開き(mm) | 186mmロッキングプライヤー:0~42 185mmロッキングプライヤー:0~40 169mmロッキングプライヤー:0~50 |
| カーブジョーとロングノーズにはワイヤーカッター付 | |||
| 工具袋付き | |||
| 工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA682LA-7 : 175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| セット商品 | EA682LB-7 : 175mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー) |
| セット商品 | EA682LC-6 : 150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
ウェブカタログ画像
拡大

