詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682S-6

品名 : 3本組 スナップリングプライヤー(穴用)

仕様

メーカー SATA 仕様 穴用・直
リング径 10~22mm
19~60mm
40~100mm
全長 125mm
175mm
225mm
材質 鍛造クロムバナジウム鋼
工具袋付
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0331ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top