詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682SB-1A

品名 : 10- 22mm 穴用スナップリングプライヤー

クロムバナジウム鋼で耐久性があります

仕様

メーカー SATA 型番 72031
リング径 10~22mm 全長 125mm
材質 鍛造クロムバナジウム鋼 先端径 1.3mm
穴用
ストレート
追加説明
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/14 09:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0331ページ
バリエーション一覧
EA682SB-1A 10- 22mm 穴用スナップリングプライヤー
EA682SB-2 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー
EA682SB-3A 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー
EA682SB-4A 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
写真はEA682SB-2です
  • 写真はEA682SB-2です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top