品番 : EA682SA-4A
品名 : 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー
クロムバナジウム鋼で耐久性があります
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 72014 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 85~140mm | 全長 | 325mm |
| 先端径 | 3.2mm | ||
| 軸用 | |||
| ストレート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/05/26 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682SA-1A 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA682SA-2 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA682SA-3A 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA682SA-4A 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
写真はEA682SA-2です
