品番 : EA682SB-13A
品名 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤ(90゚)
クロムバナジウム鋼で耐久性があります
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 72043 |
|---|---|---|---|
| 先端角度 | 90° | 先端径 | φ2.3mm |
| リング径 | 40~100mm | 全長 | 225mm |
| 材質 | 鍛造クロムバナジウム鋼 | ||
| 穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/08/09 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682SB-11A 10- 22mm 穴用スナップリングプライヤ(90゚) |
| EA682SB-12 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤ(90゚) |
| EA682SB-13A 40-100mm 穴用スナップリングプライヤ(90゚) |
| EA682SB-14A 85-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
写真はEA682SB-12です
