品番 : EA683AF-1
品名 : 6本組 [Ball Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | T型六角レンチセット(6本組) | サイズ | 2・2.5・3・4・5・6㎜ |
| 全長 | 129~192㎜ | ハンドル側全長 | 61.5~88㎜ |
| ボールポイント付 | |||
| ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています | |||
| 強度と使いやすさを重視した設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
