品番 : EA683AF-3A
品名 : 3.0x140mm [Ball Hexagon]L型レンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 83107 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3mm | ハンドル側全長 | 92mm |
| 全長 | 140mm | 軸長 | 102mm |
| ボールポイント付 | |||
| ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています | |||
| 強度と使いやすさを重視した設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 142 (2026/07/07 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
