品番 : EA683AF-2.5
品名 : 2.5x142mm [Ball Hexagon]L型レンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 83106A |
---|---|---|---|
サイズ | 2.5mm | 全長 | 142mm |
ハンドル側全長 | 94.5mm | 重量 | 22g |
ボールポイント付 | |||
ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 64 (2025/05/02 18:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)