品番 : EA683AF-8
品名 : 8.0x198mm [Ball Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 83114A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8mm | 全長 | 198mm |
| ハンドル側全長 | 131.5mm | 重量 | 143g |
| ボールポイント付 | |||
| ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/18 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
