詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683AF-2

品名 : 2.0x135mm [Ball Hexagon]L型レンチ

仕様

メーカー SATA 型番 83105A
サイズ 2mm 全長 135mm
ハンドル側全長 93.5mm 重量 18g
ボールポイント付
ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 128

(2026/08/22 02:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ

代替品

EA683AF-2A
  • 品番

    EA683AF-2A

  • コメント

    MC 緑色に統一した

バリエーション一覧
EA683AF-2 2.0x135mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA683AF-2.5 2.5x142mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA683AF-7 7.0x192mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA683AF-8 8.0x198mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA683AF-10 10x209mm [Ball Hexagon]L型レンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top