品番 : EA683MG-6
品名 : 400ml グリースポンプ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97206 |
|---|---|---|---|
| 容量(ml) | 400 | ノズル長(mm) | 160 |
| 吐出量(ml/ストローク) | 0.7 | ノズルねじサイズ | 1/8”-27NPT |
| 筒長 | 260mm | 使用圧力(Mpa) | 31 |
| 最大吐出圧力 | 48MPa | 適用グリース | 手詰めグリース カートリッジグリース |
| NLGI-1~3 | |||
| アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。 | |||
| 容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。 | |||
| 背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/12 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
