品番 : EA683PB
品名 : 20・22・25mm 3本組タガネ
錆びにくいパウダーコーティング仕上げ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09163 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×全長 | 20×200mm、22×250mm、25×300mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 3本組 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA683PB-20 : 20x200mm 平タガネ |
| セット商品 | EA683PB-22 : 22x250mm 平タガネ |
| セット商品 | EA683PB-25 : 25x300mm 平タガネ |
ウェブカタログ画像
拡大
