品番 : EA683PB-20
品名 : 20x200mm 平タガネ
錆びにくいパウダーコーティング仕上げ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90784 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×全長 | 20×200mm | 軸径 | 16mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/07/27 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PB-20 20x200mm 平タガネ |
| EA683PB-22 22x250mm 平タガネ |
| EA683PB-25 25x300mm 平タガネ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
