品番 : EA683PB-18
品名 : 18x175mm 平タガネ
錆びにくい加工を施しています
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90783 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×全長 | 18×175mm | 軸径 | 14mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/05 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PB-15 15x150mm 平タガネ |
| EA683PB-18 18x175mm 平タガネ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
