詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PH-160

品名 : 60mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック)

仕様

メーカー SATA 型番 92525
EA683PH-60用替ヘッド
材質 頭:ソフトプラスチック、柄:木柄 頭径 60mm
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA683PH-122 22mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック)
EA683PH-128 28mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック)
EA683PH-135 35mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック)
EA683PH-145 45mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック)
EA683PH-160 60mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top