詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PH-228

品名 : 28mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)

仕様

メーカー SATA 型番 92532
EA683PH-28用替ヘッド
材質 頭:ハードプラスチック、柄:木柄 頭径 28mm
追加説明
カタログ価格

325 円(税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/10/31 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA683PH-222 22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)
EA683PH-228 28mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)
EA683PH-235 35mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)
EA683PH-245 45mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)
EA683PH-260 60mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top